Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ELVOX - Videosprechanlageset 7in TS Wifi 1F IP/2 Draht

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Videosprechanlageset 7in TS Wifi 1F IP/2 Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K40980

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Farbe der Innenstation - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8007352708631

Sonepar Artikelnummer

121072873

Hersteller Artikelnummer

K40980

Hersteller Typ

K40980

Hersteller Artikel Nr.:

K40980

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

grau

Mit Video:

Ja

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Montageart Innenstation:

Aufputz

Montageart Außenstation:

Aufputz

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

1

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

1

Bildsystem:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Verbindung mit Smartphone möglich:

Ja

Internkommunikation:

Ja

Freisprechen:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Ja

Öffnungswinkel Kamera:

160 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Mit Memory-Funktion:

Ja

Bildschirmdiagonale:

178 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

7 Inch

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Ja

Hörgerätekompatibel:

Nein

Geeignet für Behinderte:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

2.011 kg

AP-Videohaustelefon-Set IP over 2 wires mit: 1 Freisprech-Touchscreen-Monitor, integriertem WLAN für Rufweiterleitung an Smartphone mit dedizierter App, 7''-LCD-Farbdisplay, Halterung für Wandbefestigung, 1 für 1, 2 oder 4 Familien konfigurierbarem Audio-/Video-Klingeltableau mit Regenschutzrahmen und RFID-Lesegerät für Elektroschloss, 1 konfigurierbarem Relaisausgang NO oder NC oder potenzialfreien Kontakt, 7 farbigen RFID-Mifare-Schlüsseln (2 für Konfiguration und 5 für Benutzer), 1 Netzteil 40105