ELVOX - Videoumschalter für 4 Kameras.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69AM/T
Geeignet für - Außenstation
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406205636
Sonepar Artikelnummer
121314525
Hersteller Artikelnummer
69AM/T
Hersteller Typ
69AM/T
Hersteller Artikel Nr.:
69AM/T
Geeignet für:
Außenstation
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.314 kg
Videoumschalter für 4 Videokameras. Dient zum Anschluss nur des Video-Signals von 4 Überwachungskameras in Due Fili Anlagen. Die Kameras werden nach der Selbsteinschaltung zyklisch mit der Taste Türöffner angewählt. An den Umschalter sind auch die zwei Zusatzfunktionen F1 und F2 anschließbar, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 8 Module mit 17,5 mm


