Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Videoverteiler mit 4 Ausgängen

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Videoverteiler mit 4 Ausgängen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5556/004

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406105325

Sonepar Artikelnummer

121314431

Hersteller Artikelnummer

5556/004

Hersteller Typ

5556/004

Hersteller Artikel Nr.:

5556/004

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.188 kg

Videoverteiler für Etage oder mehrere Steigleitungen, mit 4 Ausgängen, 12 Vdc Versorgung über Monitor oder Netzteil 6582, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 4 Module mit 17,5 mm