ELVOX - Vorrichtung Lizenz-Management

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40638
Geeignet für - Innenstation
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406294623
Sonepar Artikelnummer
120470536
Hersteller Artikelnummer
40638
Hersteller Typ
VIMAR 40638
Hersteller Artikel Nr.:
40638
Geeignet für:
Innenstation
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.156 kg
Gerät zur Freigabe der optionalen Dienstleistungen, die durch Aktivierung einer Lizenz bereitstehen, PoE-Versorgung, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 4 Module mit 17,5 mm


