Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Voxie Innenstelle 2F+ Standard inkl. Induktionsschleife weiß

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Voxie Innenstelle 2F+ Standard inkl. Induktionsschleife weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40540.D

  • Ausführung - Hauptstelle

  • Art der Kommunikation - Vollduplex

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Wand-/Tischgerät

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8007352674196

Sonepar Artikelnummer

120971634

Hersteller Artikelnummer

40540.D

Hersteller Typ

40540.D

Hersteller Artikel Nr.:

40540.D

Ausführung:

Hauptstelle

Art der Kommunikation:

Vollduplex

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Wand-/Tischgerät

Systemart:

zentral

Einzelruffunktion:

Ja

Gruppenruffunktion:

Ja

Allgemeine Ruffunktion:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.267 kg

Voxie Haustelefon mit Hörer für das System Due Fili Plus mit 2 Tasten für Türöffner und Zusatzfunktion (Treppenhausbeleuchtung), Teleschlinge für Hörgeräte, Aufputzinstallation, weiß