Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Voxie Tischzubehör weiß

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Voxie Tischzubehör weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40598

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Tischgerät

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8007352673267

Sonepar Artikelnummer

120971633

Hersteller Artikelnummer

40598

Hersteller Typ

40598

Hersteller Artikel Nr.:

40598

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Tischgerät

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.123 kg

Tischzubehör für Haustelefone Serie Voxie, weiß