ELVOX - Wipp-Taste Pixel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41111
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Höhe - 22.6 mm
Tiefe - 10.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406271204
Sonepar Artikelnummer
120470555
Hersteller Artikelnummer
41111
Hersteller Typ
VIMAR 41111
Hersteller Artikel Nr.:
41111
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Höhe:
22.6 mm
Tiefe:
10.3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.008 kg
Elvox / Vimar Pixel 41111 Wipp-Taste für Türkommunikationsinnenstationen der Pixel-Baureihe. Wipptaster-Ausführung als Alternative zur Axial-Taste.


