ELVOX - Zusatz-Abdeck.Patavium2F+ 8-Taste mess.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41643
Werkstoff - sonstige
Farbe - Gold
Höhe - 334 mm
Tiefe - 5.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406310170
Sonepar Artikelnummer
121314421
Hersteller Artikelnummer
41643
Hersteller Typ
41643
Hersteller Artikel Nr.:
41643
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Gold
Höhe:
334 mm
Tiefe:
5.7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.465 kg
Elvox Zusatz-Frontabdeckung Patavium 2F+ für 8-Taste-Erweiterung, Messing-Ausführung. Erweiterungsmodul zur Erhöhung der Tastenanzahl bestehender Patavium-2F+-Klingeltableaus.


