ELVOX - Zusatz-Abdeck.Steely2F+ 8-Taste edelstah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41543
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Höhe - 299.5 mm
Tiefe - 6.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406310132
Sonepar Artikelnummer
121314387
Hersteller Artikelnummer
41543
Hersteller Typ
41543
Hersteller Artikel Nr.:
41543
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Höhe:
299.5 mm
Tiefe:
6.2 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.199 kg
Zusatz-Abdeck.Steely2F+ 8-Taste edelstahl


