Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Zusatz-Einheit 4-Taste 2F+ weiße LED

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Zusatz-Einheit 4-Taste 2F+ weiße LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12TS.B

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406310217

Sonepar Artikelnummer

121314136

Hersteller Artikelnummer

12TS.B

Hersteller Typ

12TS.B

Hersteller Artikel Nr.:

12TS.B

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.158 kg

Zusätzliche Elektronikeinheit mit 4 1reihigen Tasten zur Kombination mit Elektronikeinheiten für Klingeltableaus 1200, 1300, Steely und Patavium