Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Zusatz-Netzgerät 2F+ 120V

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Zusatz-Netzgerät 2F+ 120V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6923/120

  • Anwendung - sonstige

  • Ausgangsspannung - 28 V

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406310767

Sonepar Artikelnummer

121314499

Hersteller Artikelnummer

6923/120

Hersteller Typ

6923/120

Hersteller Artikel Nr.:

6923/120

Anwendung:

sonstige

Ausgangsspannung:

28 V

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

sonstige

Eingangsspannung:

230 V

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP20

Integrierte Türöffnerschaltung:

Nein

Steuerfunktion:

Nein

Auswertefunktion:

Nein

Serviceanzeigen:

Nein

Programmiersperre:

Nein

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.557 kg

Elvox Zusatz-Netzgerät für 2F+-Anlagen, 120 V (Art.-Nr. 6923/120). Zusätzliches Netzteil für den Betrieb oder die Erweiterung von Elvox-2F+-Türkommunikationsanlagen an 120-V-Netzen.