Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Zusätzl. AP-Frontplatte mit 4 Tasten

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Zusätzl. AP-Frontplatte mit 4 Tasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8154

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85177900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406172228

Sonepar Artikelnummer

121314595

Hersteller Artikelnummer

8154

Hersteller Typ

8154

Hersteller Artikel Nr.:

8154

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.318 kg

Zusätzliche AP-Frontplatte mit 4 Tasten, Aluminium