Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Zusätzl. AP-Frontplatte mit 6 Tasten

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Zusätzl. AP-Frontplatte mit 6 Tasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8156

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85177900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406172242

Sonepar Artikelnummer

121314597

Hersteller Artikelnummer

8156

Hersteller Typ

8156

Hersteller Artikel Nr.:

8156

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.351 kg

Zusätzliche AP-Frontplatte mit 6 Tasten, Aluminium