Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Zusätzl. Elektronikeinheit mit 4 Tasten

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Zusätzl. Elektronikeinheit mit 4 Tasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12TS

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406198723

Sonepar Artikelnummer

121314135

Hersteller Artikelnummer

12TS

Hersteller Typ

12TS

Hersteller Artikel Nr.:

12TS

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.150 kg

Zusätzliche Elektronikeinheit mit 4 1reihigen Tasten zur Kombination mit Elektronikeinheiten für Klingeltableaus 8000, 1200 und 1300