Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Zusätzl. Elektronikeinheit mit 8 Tasten

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Zusätzl. Elektronikeinheit mit 8 Tasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12TD

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406213976

Sonepar Artikelnummer

121314134

Hersteller Artikelnummer

12TD

Hersteller Typ

12TD

Hersteller Artikel Nr.:

12TD

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.132 kg

Zusätzliche Elektronikeinheit mit 4+4 2-reihigen Tasten zur Kombination mit Elektronikeinheiten für KlingelTableaus der Serie 1200