ELVOX - Zusätzl. Frontplatte 2M 2 Schilder Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132N
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Höhe - 277 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406217691
Sonepar Artikelnummer
121314139
Hersteller Artikelnummer
132N
Hersteller Typ
132N
Hersteller Artikel Nr.:
132N
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Höhe:
277 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.607 kg
Zusätzliche 2-Modul-Frontplatte mit 2 Schildern für 13+13 Namen, mit Schildbeleuchtung, elektropoliertes eloxiertes Aluminium


