ELVOX - Zusätzl. Frontplatte 2M 2 Schilder Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 122N
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Höhe - 280 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406199171
Sonepar Artikelnummer
121314092
Hersteller Artikelnummer
122N
Hersteller Typ
122N
Hersteller Artikel Nr.:
122N
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Höhe:
280 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.958 kg
Zusätzliche 2-Modul-Frontplatte mit 2 Schildern für 15+15 Namen, mit Schildbeleuchtung, Edelstahl


