ELVOX - Zusätzl. Frontplatte 2M 8 Tasten Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1358
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Höhe - 277 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406217646
Sonepar Artikelnummer
121314143
Hersteller Artikelnummer
1358
Hersteller Typ
1358
Hersteller Artikel Nr.:
1358
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Höhe:
277 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.622 kg
Zusätzliche 2-Modul-Frontplatte mit 8 Tasten, elektropoliertes eloxiertes Aluminium


