ELVOX - Zusätzl.Frontplatte 2M 8 Tasten grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1258/35
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Höhe - 395 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406265173
Sonepar Artikelnummer
121314113
Hersteller Artikelnummer
1258/35
Hersteller Typ
1258/35
Hersteller Artikel Nr.:
1258/35
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Höhe:
395 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.946 kg
Zusätzliche 2-Modul-Frontplatte mit 8 Tasten, Strukturgrau


