ELVOX - Zusätzl. Frontplatte 2M 8 Tasten Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1258
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Höhe - 395 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406198945
Sonepar Artikelnummer
121314112
Hersteller Artikelnummer
1258
Hersteller Typ
1258
Hersteller Artikel Nr.:
1258
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Höhe:
395 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.970 kg
Zusätzliche 2-Modul-Frontplatte mit 8 Tasten, Edelstahl


