ELVOX - Zusätzl. Frontplatte 3M 12 Tasten Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1372
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Höhe - 391 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406217660
Sonepar Artikelnummer
121314144
Hersteller Artikelnummer
1372
Hersteller Typ
1372
Hersteller Artikel Nr.:
1372
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Höhe:
391 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.799 kg
Zusätzliche 3-Modul-Frontplatte mit 12 Tasten, elektropoliertes eloxiertes Aluminium


