ELVOX - Zusätzl. Frontplatte 3M 3 Schilder Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133N
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Höhe - 391 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406217707
Sonepar Artikelnummer
121314142
Hersteller Artikelnummer
133N
Hersteller Typ
133N
Hersteller Artikel Nr.:
133N
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Höhe:
391 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.775 kg
Zusätzliche 3-Modul-Frontplatte mit 3 Schildern für 13+13+13 Namen, mit Schildbeleuchtung, elektropoliertes eloxiertes Aluminium


