ELVOX - Zusätzl. Frontplatte 3M 3 Schilder Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 123N
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Höhe - 395 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406199195
Sonepar Artikelnummer
121314105
Hersteller Artikelnummer
123N
Hersteller Typ
123N
Hersteller Artikel Nr.:
123N
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Höhe:
395 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.168 kg
Zusätzliche 3-Modul-Frontplatte mit 3 Schildern für 15+15 Namen, mit Schildbeleuchtung, Edelstahl


