Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Zusätzl. Haustelefon Set DueFili Weiß

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Zusätzl. Haustelefon Set DueFili Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R62I8

  • Ausführung - Hauptstelle

  • Art der Kommunikation - Vollduplex

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Wand-/Tischgerät

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406308276

Sonepar Artikelnummer

121314777

Hersteller Artikelnummer

R62I8

Hersteller Typ

R62I8

Hersteller Artikel Nr.:

R62I8

Ausführung:

Hauptstelle

Art der Kommunikation:

Vollduplex

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Wand-/Tischgerät

Systemart:

zentral

Einzelruffunktion:

Ja

Gruppenruffunktion:

Ja

Allgemeine Ruffunktion:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.529 kg

Ersatzteile für zusätzliches AP-Haustelefon für Anschluss in Videoset-Anlagen Due Fili, mit 1 Taste für Türöffner, 1 für Selbsteinschaltung und 3 Tasten für Internrufe, weiß