Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Zusatzläutwerk 12Vac Petrarca

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Zusatzläutwerk 12Vac Petrarca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 615S

  • Funktion - signalieren

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406174932

Sonepar Artikelnummer

121314454

Hersteller Artikelnummer

615S

Hersteller Typ

615S

Hersteller Artikel Nr.:

615S

Funktion:

signalieren

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.013 kg

Zusatzläutwerk (Summer). Versorgung 12 Vac