Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Zusätzliches 7in Monitor-DIN-Netzteil

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Zusätzliches 7in Monitor-DIN-Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K42932

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

  • Bildschirmdiagonale - 178 mm

  • Installationstechnik - 2-Draht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8007352742543

Sonepar Artikelnummer

121314680

Hersteller Artikelnummer

K42932

Hersteller Typ

K42932

Hersteller Artikel Nr.:

K42932

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Bildschirmdiagonale:

178 mm

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe:

schwarz

Bildschirmdiagonale in Zoll:

7 Inch

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Videoansteuerung:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.880 kg

7in-Freisprech-LCD-Farb-Zusatzmonitor für Set Videohaustelefon mit kapazitiver Tastatur, 1 Netzteil 40103, mit Halterungen für Wandbefestigung