ELVOX - Zusätzliches 7inTS Monitor-DIN-Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K42937
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Bildschirmdiagonale - 178 mm
Installationstechnik - 2-Draht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8007352742604
Sonepar Artikelnummer
121314683
Hersteller Artikelnummer
K42937
Hersteller Typ
K42937
Hersteller Artikel Nr.:
K42937
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Bildschirmdiagonale:
178 mm
Installationstechnik:
2-Draht
Farbe:
schwarz
Bildschirmdiagonale in Zoll:
7 Inch
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Videoansteuerung:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.800 kg


