Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Zusatznetzteil Due Fili 230V

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Zusatznetzteil Due Fili 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6923

  • Anwendung - sonstige

  • Ausgangsspannung - 28 V

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406182135

Sonepar Artikelnummer

121314498

Hersteller Artikelnummer

6923

Hersteller Typ

6923

Hersteller Artikel Nr.:

6923

Anwendung:

sonstige

Ausgangsspannung:

28 V

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

sonstige

Eingangsspannung:

230 V

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP20

Integrierte Türöffnerschaltung:

Nein

Steuerfunktion:

Nein

Auswertefunktion:

Nein

Serviceanzeigen:

Nein

Programmiersperre:

Nein

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.556 kg

Zusatznetzteil für Videosprechanlagen Due Fili mit Ausgang 28 Vdc, Versorgung 230 V~ 50 Hz 15 VA, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 4 Module mit 17,5 mm