Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Zusatznetzteil Due Fili 240V

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Zusatznetzteil Due Fili 240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6923/240

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406190505

Sonepar Artikelnummer

121314500

Hersteller Artikelnummer

6923/240

Hersteller Typ

6923/240

Hersteller Artikel Nr.:

6923/240

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.644 kg

Zusatznetzteil für Videosprechanlagen Due Fili mit Ausgang 28 Vdc, Versorgung 240 V~ 50/60 Hz 15 VA, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 4 Module mit 17,5 mm