ELVOX - Zwei-Tastensatz für Klingeltableau 40170

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40172
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Höhe - 29.8 mm
Breite - 86 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8007352745018
Sonepar Artikelnummer
121314193
Hersteller Artikelnummer
40172
Hersteller Typ
40172
Hersteller Artikel Nr.:
40172
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
29.8 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
6.4 mm
Mit Anschlussblock:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.020 kg
Elvox Zwei-Tastensatz für das Klingeltableau 40170. Originales Austausch- und Erweiterungszubehör für die modulare Konfiguration des Tableaus.


