Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EMH - KWh-Einphasenzähler 230VAC 50Hz 5(32)A

kopierenkopieren
EMH - KWh-Einphasenzähler 230VAC 50Hz 5(32)A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MIZ-W1TG-K00-10-E50K

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90283011

  • Gewicht - 0.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120744759

Hersteller Artikelnummer

MIZ-W1TG-K00-10-E50K

Hersteller Typ

MIZ-W1TG-K00-10-E50K

Hersteller Artikel Nr.:

MIZ-W1TG-K00-10-E50K

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90283011

Gewicht:

0.150 kg

kWh-Einphasenzähler 230VAC 50Hz, direkter Anschluss bis 5(32)A. Präzises Messinstrument für Energieverbrauchserfassung. Geeicht nach gültigen Richtlinien für Stromabrechnung.