Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EMH - KWh-Zähler (1)6A 3x230/400V KL.1 MID

kopierenkopieren
EMH - KWh-Zähler (1)6A 3x230/400V KL.1 MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DIZ-W1E3-00-LM0-0M

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90283019

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120712234

Hersteller Artikelnummer

DIZ-W1E3-00-LM0-0M

Hersteller Typ

KWh-ZÄHLER 3x400V/5A M-BUS

Hersteller Artikel Nr.:

DIZ-W1E3-00-LM0-0M

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90283019

Gewicht:

0.400 kg

M-Bus Schnittstelle, MID geprüft 3x400/230V 50Hz x/5A Wandleranschluß Reiheneinbau, 6TE b=107,5mm beleuchtetes Display 2-Tarif Zähler