Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EMU - Direktzähler MiD B+D, Genauigkeitskl. B(1%), KNX

kopierenkopieren
EMU - Direktzähler MiD B+D, Genauigkeitskl. B(1%), KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A020000K

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120354842

Hersteller Artikelnummer

A020000K

Hersteller Typ

EMU ALLROUNDER 3/75 EIB / KNX

Hersteller Artikel Nr.:

A020000K

Gewicht:

0.300 kg

Direktzähler mit MiD B + D Zulassung ab Werk 3x230/400V, 5(75)A, 50 Hz Direktanschluss bis 75 A Steuereingang für Hoch- und Niedertarif Optional bis zu 4 Tarife S0-Impulsausgang, 5-600V ACoder V DC, max. 90 mA LC-Display (60x30 mm) mit Hintergrundbeleuchtung 8-stellige Anzeige mit einer Kommastelle 0000000.0 kWh Montage auf 35 mm DIN-Schiene Einbaubreite: 5TE (90mm) Eigenverbrauch nur 0.8W/Phase Genauigkeitsklasse B (+/-1 %) für Wirkenergie EN50470-1, -3 KNX Schnittstelle Optionale Schnittstelle: M-Bus