Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EMU - Wandlerzähler1oder5A, MiD B+D, Genauigkeitskl. B(1%), KNX

kopierenkopieren
EMU - Wandlerzähler1oder5A, MiD B+D, Genauigkeitskl. B(1%), KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P120000K

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120354854

Hersteller Artikelnummer

P120000K

Hersteller Typ

EMU PROFESSIONAL 3/5 KNX

Hersteller Artikel Nr.:

P120000K

Gewicht:

0.300 kg

Wandlerzähler mit MiD B + D Zulassung ab Werk 3x230/400V, 5(6)A, 50 Hz 1 oder 5 A Stromwandleranschluss für bis zu 20.000/5 oder 4.000/1 A Maximum-Wächter Spitzenlast-Optimierung Energierichtungs-Kontakt Steuereingang für Hoch- und Niedertarif Optional bis zu 4 Tarife 4x S0-Impulsausgang, 5-600V AC oder V DC, max. 90 mA LC-Display (60x30 mm) mit Hintergrundbeleuchtung 8-stellige Anzeige mit einer Kommastelle 0000000.0 kWh Messung: Wirkenergie (Bezug/Lieferung), Wirkleistung, Blindenergie (induktiv/kapazitiv), Blindleistung, Scheinleistung, Strom, Spannung (L-N/L-L), Leistungsfaktor Montage auf 35 mm DIN-Schiene Einbaubreite: 5TE (90mm) Eigenverbrauch nur 0.8W/Phase Genauigkeitsklasse B (+/-1 %) für Wirkenergie EN50470-1, -3 KNX Modul Optionale Schnittstellen: M-Bus, Modbus, TCP/IP, LON