EMZ - 2USB Schutzkontakt-Steckdose inCharge Pro 55, 2,4 A, 12W, reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106202
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.086 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
36 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718868449276
Sonepar Artikelnummer
121095533
Hersteller Artikelnummer
106202
Hersteller Typ
USB-STECKDOSE REINWEISS
Hersteller Artikel Nr.:
106202
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.086 kg
hochwertige 250V, 16A Schukosteckdose mit 2 USB-Ladebuchsen, gleichzeitiges Laden von bis zu 2 Tablets oder Smartphones, High-Speed Aufladen. Die innovative ChargeMAX-Technologie erkennt das Ladeprotokoll von Ihrem Gerät und optimiert die Stromversorgung für Ihr Gerät. So laden Sie schneller und sparen Zeit!, 2,4A USB-Ausgangsstrom für Schnell-Ladung, geringe Einbautiefe von nur 32mm, geeignet für handelsübliche 55x55 Rahmen vieler Hersteller oder bei 50er Rahmen mittels Adapterrahmen 55m des Schalterherstellers, kompatibel mit den 55er Schalterserien von Berker, Busch-Jäger, Gira, Jung, Merten sowie PEHA, Nenndaten Steckdose: 250V /16A, Nenndaten USB-Ladebuchsen: 5V / 2,4A, Einbautiefe: 32 mm, Farbe: reinweiss, Ausführung mit Kiinderschutz, Garantie: 2 Jahre, Prüfzeichen: VDE


