EMZ - AP-FR Kombination Wechselsch./Steckd. senkrecht, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102441
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.259 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4040267024414
Sonepar Artikelnummer
121095555
Hersteller Artikelnummer
102441
Hersteller Typ
FKO P-NOVA
Hersteller Artikel Nr.:
102441
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.259 kg
Kombination Wechselschalter/Steckdose, senkrecht, Feuchtraum-Aufputz, mit Beschriftungsfeld, Schutzart: IP54, Ausführung mit Steckklemmen, Nenndaten: 16A/250V, Abmessungen: 172 x 72 x 51 mm, schlagfester Thermoplast, Farbe: mittelgrau/hellgrau, Prüfzeichen: KEMA


