EMZ - AP-FR Kontroll-Wechselschalter, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102450
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.141 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4040267024506
Sonepar Artikelnummer
121095649
Hersteller Artikelnummer
102450
Hersteller Typ
FKW-GL P-NOVA
Hersteller Artikel Nr.:
102450
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.141 kg
Kontrollwechselschalter mit Glimmlampe, Feuchtraum-Aufputz, Peranova, mit Beschriftungsfeld, Schutzart: IP54, Ausführung mit Steckklemmen, Nenndaten: 16A/250V, Abmessungen: 78 x72 x51mm, schlagfester Thermoplast, Farbe: mittelgrau/hellgrau, Prüfzeichen: KEMA