EMZ - AP-FR Steckdose 2-fach senkrecht, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102437
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.263 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4040267024377
Sonepar Artikelnummer
121095562
Hersteller Artikelnummer
102437
Hersteller Typ
FSD2S P-NOVA
Hersteller Artikel Nr.:
102437
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.263 kg
Schukosteckdose 2-fach senkrecht Feuchtraum-Aufputz, mit Beschriftungsfeld, Schutzart: IP54, Ausführung mit Steckklemmen, Nenndaten: 16A/250V, Abmessungen: 172 x 72 x 51 mm, schlagfester Thermoplast, Farbe: mittelgrau/hellgrau, Prüfzeichen: KEMA


