EMZ - AP-FR Steckdose 2-fach waagrecht, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102439
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.243 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4040267024391
Sonepar Artikelnummer
121095543
Hersteller Artikelnummer
102439
Hersteller Typ
FSD2W P-NOVA
Hersteller Artikel Nr.:
102439
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.243 kg
Schukosteckdose 2-fach waagrecht Feuchtraum-Aufputz, mit Beschriftungsfeld, Schutzart: IP54, Ausführung mit Steckklemmen, Nenndaten: 16A/250V, Abmessungen: 140 x 82 x 51 mm, schlagfester Thermoplast, Farbe: mittelgrau/hellgrau, Prüfzeichen: KEMA


