EMZ - Elektronischer NV-Halogentrafo 50 W, 11,5 V für Phasenan- und abschnittsdimmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104693
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85043180
Gewicht - 0.101 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5903669087700
Sonepar Artikelnummer
121094304
Hersteller Artikelnummer
104693
Hersteller Typ
LED-KONVERTER EVA 0-50W
Hersteller Artikel Nr.:
104693
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.101 kg
Konverter für LED-Leuchtmittel und NV-Halogenlampen, Leistung: 0 - 50 Watt, Nennspannung primär: 230 V AC, Ausgangsspannung sekundär: 11,5 V AC, Abmessungen: 95 x 41,5 x 27,5 mm, Schutzklasse: schutzisoliert, Schutzart: IP20, für Möbelaufbau geeignet, Abschaltung bei Kurzschluß, Überlast oder Überhitzung, Automatischer Wiederanlauf im Fehlerfall, dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnittdimmer, Prüfzeichen: VDE


