EMZ - Kohlenmonoxid-Melder CO-250 F mit Figaro-Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104590
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85311030
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260070560217
Sonepar Artikelnummer
121094311
Hersteller Artikelnummer
104590
Hersteller Typ
GASMELDER C-250F
Hersteller Artikel Nr.:
104590
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.100 kg
Qualitäts-Gasmelder Kohlenmonoxid CO, empfohlen bei Anlagen wie: Kamin, Gasherd, Gastherme, Öl-, Holz-, oder Kachelöfen sowie Garagen, alarmiert bei erhöhtem CO-Anteil in der Raumluft, 85dB lauter Alarmton und Blinklicht, blau beleuchtetes LCD-Display zur Anzeige der CO-Konzentration, Automatische Selbsttestfunktion, hochwertiger ''Figaro''-Sensor, Batterielebensdauer: ca. 5 Jahre, 3 x 1,5V AA Batterien (nicht enthalten), LED-Kontrollleuchte für Alarm und schwacher Batterie, Abmessungen: Ø 118 x 40mm, Geprüft nach EN50291:2001, Farbe: weiss


