Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EMZ - LED Tropfen LEDmaxx opal, 0,8W, E27, 3000K, 50 lm

kopierenkopieren
EMZ - LED Tropfen LEDmaxx opal, 0,8W, E27, 3000K, 50 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105753

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395200

  • Gewicht - 0.012 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260452135620

Sonepar Artikelnummer

121108399

Hersteller Artikelnummer

105753

Hersteller Typ

LED-ILLU 0,9W WEISS

Hersteller Artikel Nr.:

105753

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.012 kg

LED-Illulampe 0,9 Watt, 3000K, warmweiss, stoßfester Polycarbonatkolben, Lichtstrom: 45 Lumen, Spannung:230V, Fassung E27, Lebensdauer: ca. 20.000 Stunden, nicht dimmbar, Abmessungen: 69 x 45mm, für dekorativen Einsatz, geringer Energieverbrauch, stoss- und vibrationsfest