EMZ - LED-Universaldimmer T55.01 comfort mit ISO-gate Technologie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106830
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.046 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012096007463
Sonepar Artikelnummer
121095663
Hersteller Artikelnummer
106830
Hersteller Typ
UD-LED100- DIMMER COMFORT
Hersteller Artikel Nr.:
106830
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.046 kg
Universaldimmer für alle dimmbaren Leuchtmittel, LED-Treiber, Glühlampen sowie Hochvolt-Halogenlampen, Phasenabschnitt- und Phasenanschnitt-Dimmung einstellbar, echter Ein-/Aus-Schalter: kein Flackern im ausgeschalteten Zustand, kein Stand-by Verbrauch, Elektronischer Kurzschluß,- Überlast sowie Übertemperaturschutz mit automatischer Reaktivierung, Optimierung des unteren und oberen Dimmbereiches mittels Poti, ISO-Gate Technology: dynamisches Zusammenspiel von LED-Leuchtmittel und Dimmer für optimales Dimmen und maximale LED-Kompatiblität, absolut geräuschlos!, inklusive Adapter passend für Berker, Busch+Jaeger, Gira, Vedder sowie Jung, Nennspannung: 230V / 50Hz, Leistung: LED: 3-100 W, AGL und Halogen: 7-220 W/VA, phasenanschnitt und phasenabschnitt, Druck-Wechselschalter, Qualitäts-Drehdimmer aus deutscher Fertigung, Ausführung mit Spreizkrallen, 5 Jahre Garantie


