EMZ - LED-Universaldimmer T55.20 professional mit ISO-gate Technologie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107229
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012096007760
Sonepar Artikelnummer
121094312
Hersteller Artikelnummer
107229
Hersteller Typ
UD-LED140 TASTDIMMER
Hersteller Artikel Nr.:
107229
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.060 kg
Universal-Tastdimmer für alle dimmbaren Leuchtmittel, LED-Treiber, Glühlampen sowie Hochvolt-Halogenlampen, Kompatibel mit allen 55x55 Schalterprogramme (Wippe polarweiss RAL9010), Phasenabschnitt- und Phasenanschnitt-Dimmung einstellbar, Automatische Nullleitererkennung, 2- oder 3-Draht Anschluß möglich, Einfaches Austauschen des Schalters, ohne nachträglich einen Nullleiter zu verlegen, Nebenstellenfähig, herkömmliche Taster als dimmfähige Nebenstellen verwendbar, Memoryfunktion - speichert den zuletzt eingestellten Helligkeitswert, Elektronischer Kurzschluß,- Überlast sowie Übertemperaturschutz mit automatischer Reaktivierung, Optimierung des unteren und oberen Dimmbereiches mittels Poti, ISO-Gate Technology: dynamisches Zusammenspiel von LED-Leuchtmittel und Dimmer für optimales Dimmen und maximale LED-Kompatiblität, absolut geräuschlos!, inklusive Adapter passend für Berker, Busch+Jaeger, Gira, Vedder sowie Jung, inklusive polarweisser Wippe RAL910 und Halterahmen, Nennspannung: 230V / 50Hz, Leistung: LED: 3-140 W, AGL und Halogen: 7-350 W/VA, phasenanschnitt und phasenabschnitt, Qualitäts-Drehdimmer aus deutscher Fertigung, 5 Jahre Garantie


