EMZ - LED UP-Phasenabschnitt-Dimmer T46.08, für dimmbare LED-Lampen, Druck-Wechsel-Schalter 450W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106103
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012096006268
Sonepar Artikelnummer
121095573
Hersteller Artikelnummer
106103
Hersteller Typ
UD-LED150-E DIMMER
Hersteller Artikel Nr.:
106103
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.050 kg
Universal-Dimmereinsatz speziell für LED-Leuchtmittel 5-150 Watt, Elektronischer, transistorgesteuerter Dimmer ohne Spule!, absolut geräuschlose Arbeitsweise!, echter Ein-/Aus-Schalter: kein Flackern im ausgeschalteten Zustand, kein Stand-by Verbrauch, Dimmbereichseinstellung von LED-Leuchten in allen Helligkeitsstufen durch 2 Potentiometer für min.- und max.-Wert. (Feineinstellung), elektronischer Übertemperatur-/Kurzschluss-/ Überlastschutz mit automatischer Reaktivierung, inklusive Adapter passend für Berker, Busch+Jaeger, Gira, Vedder sowie Jung., Nennspannung: 230V / 50Hz, Leistung: 5-150 Watt LED, phasenabschnitt, Druck-Wechselschalter, Qualitäts-Drehdimmer aus deutscher Fertigung, Ausführung mit Spreizkrallen, 5 Jahre Garantie


