EMZ - LED UP-Phasenanschnitt-Dimmer T37.08, für dimmbare LED-Lampen, Druck-Wechsel-Schalter 100W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104852
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.064 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012096004424
Sonepar Artikelnummer
121094298
Hersteller Artikelnummer
104852
Hersteller Typ
UD-LED35-E DIMMER
Hersteller Artikel Nr.:
104852
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.064 kg
Universal-Dimmereinsatz 3-35 Watt, speziell für LED-Leuchtmittel, Elektronischer, transistorgesteuerter Dimmer ohne Spule!, absolut geräuschlose Arbeitsweise!, echter Ein-/Aus-Schalter: kein Flackern im ausgeschalteten Zustand, kein Stand-by Verbrauch. Dmmbereichseinstellung von LED-Leuchten in allen Helligkeitsstufen durch 2 Potentiometer für min.- und max.-Wert. (Feineinstellung)., Elektronischer Übertemperatur-/Kurzschluss-/ Überlastschutz mit automatischer Reaktivierung, inklusive Adapter passend für Berker, Busch+Jaeger, Gira, Vedder sowie Jung, Nennspannung: 230V / 50Hz, Leistung: 3-35 Watt LED, phasenanschnitt, Druck-Wechselschalter, Qualitäts-Drehdimmer aus deutscher Fertigung, Ausführung mit Spreizkrallen, 5 Jahre Garantie


