EMZ - LED UP-Phasenanschnitt-Dimmer T39.07, für dimmbare LED-Lampen, Druck-Wechsel-Schalter 110W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103673
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012096002987
Sonepar Artikelnummer
121095538
Hersteller Artikelnummer
103673
Hersteller Typ
UD-LED35 DIMMER
Hersteller Artikel Nr.:
103673
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.100 kg
Universal-Dimmereinsatz 3-35 Watt, speziell für LED-Leuchtmittel, echter Ein-/Aus-Schalter: kein Flackern im ausgeschalteten Zustand, kein Stand-by Verbrauch, Limitierung der Grundhelligkeit mittels integriertem Poti möglich, Phasenanschnitt, zum Dimmen von LED-Leuchtmittel, Energiesparlampen, Gluehlampen, Hochvolt-Halogenleuchtmittel sowie Niedervolt- Leuchtmittel mit konventionellem Trafo geeignet, inklusive Adapter passend für Berker, Busch+Jaeger, Gira, Vedder sowie Jung, Nennspannung: 230V / 50Hz, Leistung: 3-35 W, phasenanschnitt, Druck-Wechselschalter, Qualitäts-Drehdimmer aus deutscher Fertigung, Ausführung mit Spreizkrallen, Kurzschlussschutz mittels Feinsicherung (inkl. Ersatzsicherung), 5 Jahre Garantie


