EMZ - LED UP-Phasenanschnitt-Dimmer T39.08, für dimmbare LED-Lampen, Druck-Wechsel-Schalter 250W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103674
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.090 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012096002994
Sonepar Artikelnummer
121095554
Hersteller Artikelnummer
103674
Hersteller Typ
UD-LED85 DIMMER
Hersteller Artikel Nr.:
103674
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.090 kg
Universal-Dimmereinsatz speziell für LED-Leuchtmittel, echter Ein-/Aus-Schalter: kein Flackern im ausgeschalteten Zustand, kein Stand-by Verbrauch, Limitierung der Grundhelligkeit mittels integriertem Poti möglich, Phasenanschnitt, zum Dimmen von LED-Leuchtmittel, Energiesparlampen, Gluehlampen, Hochvolt-Halogenleuchtmittel -sowie Niedervolt- Leuchtmittel mit konventionellem Trafo geeignet. inklusive Adapter passend für Berker, Busch+Jaeger, Gira, Vedder sowie Jung, Nennspannung: 230V / 50Hz, Leistung: 3-85 W, phasenanschnitt, Druck-Wechselschalter, Qualitäts-Drehdimmer aus deutscher Fertigung, Ausführung mit Spreizkrallen, Krzschlussschutz mittels Feinsicherung (inkl. Ersatzsicherung), 5 Jahre Garantie


