Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

EMZ - Nachlaufrelais einstellbar 1-11 Minuten, 6 A

kopierenkopieren
EMZ - Nachlaufrelais einstellbar 1-11 Minuten, 6 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100219

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.024 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046293399861

Sonepar Artikelnummer

121095803

Hersteller Artikelnummer

100219

Hersteller Typ

NLR 10

Hersteller Artikel Nr.:

100219

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.024 kg

NLR 10 Nachlaufrelais für Ventilatoren, Ansteuerung über Schalter, Nachlaufzeiten variieren je nach Einschaltzeit des Schalters von 1 - 11 Minuten, Nennspannung: 230V AC, max. 6A schaltbar, Schutzart: IP44, Abmessungen: 28 x 40 x 20mm