Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EMZ - Nachlaufrelais einstellbar 1-9 Minuten, 1,2 A

kopierenkopieren
EMZ - Nachlaufrelais einstellbar 1-9 Minuten, 1,2 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102823

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.028 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4046293399854

Sonepar Artikelnummer

121095582

Hersteller Artikelnummer

102823

Hersteller Typ

NLR-E

Hersteller Artikel Nr.:

102823

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.028 kg

NLR-E Nachlaufrelais für Ventilatoren, Ansteuerung über Schalter, Nachlaufzeit 1-9 Min. stufenlos einstellbar, Nennspannung: 230V AC, max. 1,2A schaltbar, Schutzart: IP44, Abmessungen: 28 x 40 x 20mm